GEWISS - GEWGW68229N Q-DIN 14 DBO - 5 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44 - GW68229N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 50 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 320 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564749825
Artikelnummer
GEWGW68229N
Herstellernummer
GW68229N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
50 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
320 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
510 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
50 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Tiefe:
157.5 mm


