GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65 - GW68232N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 220 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8011564847712
Artikelnummer
GEWGW68232N
Herstellernummer
GW68232N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
220 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
161 mm


