GEWISS - GEWGW68233N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65 - GW68233N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 220 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
2 ST
EAN
8011564847729
Artikelnummer
GEWGW68233N
Herstellernummer
GW68233N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
220 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
161 mm


