Startseite

GEWISS - GEWGW68245N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 16A IEC309 - IP65 - GW68245N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68245N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 16A IEC309 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 220 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 0

  • Höhe - 435 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564896437

Artikelnummer

GEWGW68245N

Herstellernummer

GW68245N

Hersteller

GEW

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

220 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Höhe:

435 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Tiefe:

96 mm

Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 16A IEC309 - IP65