GEWISS - GEWGW68246N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 3P+N+T 16A IEC309 - IP65 - GW68246N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Höhe - 435 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564896444
Artikelnummer
GEWGW68246N
Herstellernummer
GW68246N
Hersteller
GEW
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
220 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Höhe:
435 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Tiefe:
96 mm


