Startseite

GEWISS - GEWGW68293 COPERCHIO CIECO PER IEC 309 - 32A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68293 COPERCHIO CIECO PER IEC 309 - 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Geeignet für - CEE 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564764170

Artikelnummer

GEWGW68293

Herstellernummer

GW68293

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Geeignet für:

CEE 32 A

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.