Startseite

GEWISS - GEWGW68472 Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 3 3P+T 16A + 1 3P+T 32A - IP55 - GW68472

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68472 Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 3 3P+T 16A + 1 3P+T 32A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 914 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 821 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564040687

Artikelnummer

GEWGW68472

Herstellernummer

GW68472

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

914 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

821 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Tiefe:

400 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.