GEWISS - GEWGW68474 Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+N+T 16A + 2 3P+N+T - IP55 - GW68474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 914 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 2
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564068414
Artikelnummer
GEWGW68474
Herstellernummer
GW68474
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
914 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
821 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Tiefe:
400 mm


