GEWISS - GEWGW68481 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 1 3P+T 16 A - IP55 - GW68481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564040700
Artikelnummer
GEWGW68481
Herstellernummer
GW68481
Hersteller
GEW
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A


