Startseite

GEWISS - GEWGW68482 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16 A - IP55 - GW68482

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68482 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16 A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564040724

Artikelnummer

GEWGW68482

Herstellernummer

GW68482

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Quadro da cantiere Q-BOX 4-40A CON SPINA FISSA 3P+N+T 32A - CABLATO - 2 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+T 16A - IP55