GEWISS - GEWGW68483 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 2 3P+T 16A + 1 3P+T 32A - IP55 - GW68483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 50 A
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 3
Packung
1 ST
EAN
8011564068254
Artikelnummer
GEWGW68483
Herstellernummer
GW68483
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
50 A
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
3


