Startseite

GEWISS - GEWGW68484 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55 - GW68484

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68484 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anschlussleistung - 6 kVA

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564068285

Artikelnummer

GEWGW68484

Herstellernummer

GW68484

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

50 A

Anschlussleistung:

6 kVA

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Quadri di distribuzione finale Q-box 4 con spina fissa di alimentazione 3P+N+T 63A; In nel quadro 50 A; Magnetotermico generale 4P 63A; Differenziale generale 4P 63A 0.003A classe AC, 1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230 V;1 interruttore MTC 3P 16A per la presa interbloccata 3P+N+T 16A 400V;1 interruttore MTC 4P 16A per la presa interbloccata 3P+N+T 16A 400V;1 interruttore MTC 4P 32A per la presa interbloccata 3P+N+T 32A 400V.