GEWISS - GEWGW68493 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+T 16A + 1 3P+T 32A- IP55 - GW68493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 64 A
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 3
Packung
1 ST
EAN
8011564068490
Artikelnummer
GEWGW68493
Herstellernummer
GW68493
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
64 A
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A


