Startseite

GEWISS - GEWGW68496 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55 - GW68496

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68496 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 914 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 821 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564068520

Artikelnummer

GEWGW68496

Herstellernummer

GW68496

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

914 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

821 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

100 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Tiefe:

400 mm

Q-BOX 6-100A CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 32A + 1 PRESA 3P+N+T 63A - IP55