Startseite

GEWISS - GEWGW68498F Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55 - GW68498F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68498F Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 636 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564896055

Artikelnummer

GEWGW68498F

Herstellernummer

GW68498F

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

636 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

821 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

100 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Tiefe:

400 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.