GEWISS - GEWGW68514 Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16 A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55 - GW68514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 636 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564068384
Artikelnummer
GEWGW68514
Herstellernummer
GW68514
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
636 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
821 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Tiefe:
400 mm


