Startseite

GEWISS - GEWGW68521 QUADRO CON FUNZIONE DI ALIMENTAZIONE - 405X500X200 MTHP125 4P 60kW - PORTA CIECA - RAL7035 - GW68521

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68521 QUADRO CON FUNZIONE DI ALIMENTAZIONE - 405X500X200 MTHP125 4P 60kW - PORTA CIECA - RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anschlussleistung - 60 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 405 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564299924

Artikelnummer

GEWGW68521

Herstellernummer

GW68521

Hersteller

GEW

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

125 A

Anschlussleistung:

60 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

405 mm

Höhe:

500 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

200 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.