Startseite

GEWISS - GEWGW68526 QUADRO CON FUNZIONE DI ALIMENTAZIONE - 405X500X200 MTX 160c 4P 75kW - PORTA CIECA - RAL7035 - GW68526

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68526 QUADRO CON FUNZIONE DI ALIMENTAZIONE - 405X500X200 MTX 160c 4P 75kW - PORTA CIECA - RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564299931

Artikelnummer

GEWGW68526

Herstellernummer

GW68526

Hersteller

GEW

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.