GEWISS - GEWGW68556 PANNELLO Q-BOX 2 IB VERTICALI 16/32A IP67 + 2 IEC 309 16/32A IP 44/67 - IP55 - GW68556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564743366
Artikelnummer
GEWGW68556
Herstellernummer
GW68556
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Geeignet für:
sonstige
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.


