GEWISS - GEWGW68561 Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 4 2P+T 16A - IP55 - GW68561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 636 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 821 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564895270
Artikelnummer
GEWGW68561
Herstellernummer
GW68561
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
636 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
821 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Tiefe:
400 mm


