Startseite

GEWISS - GEWGW68564F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A - IP55 - GW68564F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68564F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A - IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 636 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564895904

Artikelnummer

GEWGW68564F

Herstellernummer

GW68564F

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

636 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

821 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Tiefe:

400 mm

Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A - IP55