Startseite

GEWISS - GEWGW68714W QMC63C - VUOTO - BIFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 PANNELLO - BIANCO - GW68714W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68714W QMC63C - VUOTO - BIFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 PANNELLO - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564219755

Artikelnummer

GEWGW68714W

Herstellernummer

GW68714W

Hersteller

GEW

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .