GEWISS - GEWGW68749W QMC16/63/63X - PANNELLO FLANGIATO- 1 PRESA INTERBLOCCATA VERTICALE 63A IP55 - BIANCO - GW68749W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Geeignet für - CEE 63 A
Packung
1 ST
EAN
8011564219915
Artikelnummer
GEWGW68749W
Herstellernummer
GW68749W
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Geeignet für:
CEE 63 A
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .