GEWISS - GEWGW68750A QMC16/63 - PANNELLO LISCIO - AZZURRO - GW68750A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564219922
Artikelnummer
GEWGW68750A
Herstellernummer
GW68750A
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Geeignet für:
sonstige
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .