Startseite

GEWISS - GEWGW68750G QMC16/63/63X - PANNELLO LISCIO - VERDE - GW68750G

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68750G QMC16/63/63X - PANNELLO LISCIO - VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564898295

Artikelnummer

GEWGW68750G

Herstellernummer

GW68750G

Hersteller

GEW

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .