GEWISS - GEWGW68752 QMC125-200 - KIT ILLUMINAZIONE - EMERGENZA - FSD 11W 230V 50/60HZ 2G7 - GW68752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8011564126817
Artikelnummer
GEWGW68752
Herstellernummer
GW68752
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .