Startseite

GEWISS - GEWGW68765 QMC125-200 - MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE - 3P+N+T - MAX.16MMQ - GW68765

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68765 QMC125-200 - MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE - 3P+N+T - MAX.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 5

  • Berührungssicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564175853

Artikelnummer

GEWGW68765

Herstellernummer

GW68765

Hersteller

GEW

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

5

Berührungssicher:

nein

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .