GEWISS - GEWGW68785 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP67 - 3P+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CON CONTATTO PULITO - GW68785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564177048
Artikelnummer
GEWGW68785
Herstellernummer
GW68785
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


