GEWISS - GEWGW68789 QMC16/63/63X - MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE TERMINALI COMPATTI - 3P+N+T MAX.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 5
Berührungssicher - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564195806
Artikelnummer
GEWGW68789
Herstellernummer
GW68789
Hersteller
GEW
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
5
Berührungssicher:
nein
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .