Startseite

GEWISS - GEWGW68833W QMC200B - CABLATO - BIFACCIALE - 8 PRESE 2P+T 16A - SEZIONATORE 4P 80A - 8 MCD 2P 10A 0,03A - IP44 - BIANCO - GW68833W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68833W QMC200B - CABLATO - BIFACCIALE - 8 PRESE 2P+T 16A - SEZIONATORE 4P 80A - 8 MCD 2P 10A 0,03A - IP44 - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

  • Handhabung - Energiepoller

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564220119

Artikelnummer

GEWGW68833W

Herstellernummer

GW68833W

Hersteller

GEW

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

>4x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Militärausführung:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

600 mm

Breite:

1540 mm

Tiefe:

600 mm

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .