GEWISS - GEWGW68846W QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 6 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - Energiepoller
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8011564219342
Artikelnummer
GEWGW68846W
Herstellernummer
GW68846W
Hersteller
GEW
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP55
CEE-Steckdose - 16 A:
>4x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
5 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
445 mm
Breite:
697 mm
Tiefe:
346 mm


