Startseite

GEWISS - GEWGW68847A QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 1 PRESA 3P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - AZZURRO - GW68847A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68847A QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 1 PRESA 3P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564219380

Artikelnummer

GEWGW68847A

Herstellernummer

GW68847A

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

2

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .