GEWISS - GEWGW68852W QMC63B - CABLATO - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE 2P+T 32A - IP55 - BIANCO - GW68852W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses - sonstige
Handhabung - Energiepoller
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564219458
Artikelnummer
GEWGW68852W
Herstellernummer
GW68852W
Hersteller
GEW
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP56
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Militärausführung:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
300 mm


