GEWISS - GEWGW68901 QMC63X - CABLATO - BIFACCIALE - 4 PRESE 2P+T 16A - AISI 613L - CLASSE II - IP65 - GW68901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 4
Packung
1 ST
Produktserien
68 Q-MC 63X
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564287723
Artikelnummer
GEWGW68901
Herstellernummer
GW68901
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .


