GEWISS - GEWGW70003 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 4M EN50022 16A - GW70003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564011977
Artikelnummer
GEWGW70003
Herstellernummer
GW70003
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


