GEWISS - GEWGW70201 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - FISSAGGIO GUIDA DIN - MANOPOLA NERA - 2P 4M EN50022 16A - GW70201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564011779
Artikelnummer
GEWGW70201
Herstellernummer
GW70201
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


