GEWISS - GEWGW70405P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 32A 3P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/67/69 - GW70405P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564942837
Artikelnummer
GEWGW70405P
Herstellernummer
GW70405P
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


