GEWISS - GEWGW70436P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - EMERGENZA - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 32A 4P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66/67/69 - GW70436P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564751491
Artikelnummer
GEWGW70436P
Herstellernummer
GW70436P
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


