GEWISS - GEWGW70437P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - EMERGENZA - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 63A 3P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66/67/69 - GW70437P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
6 ST
EAN
8011564751620
Artikelnummer
GEWGW70437P
Herstellernummer
GW70437P
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


