Startseite

GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA PARETE - COMANDO - ATEX - CASSETTA IN ALLUMINIO - MANOPOLA NERA - 2P 16A - IP65 - GW70451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA PARETE - COMANDO - ATEX - CASSETTA IN ALLUMINIO - MANOPOLA NERA - 2P 16A - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564284517

Artikelnummer

GEWGW70451

Herstellernummer

GW70451

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.