GEWISS - GEWGW70475 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA PARETE - EMERGENZA - ATEX - CASSETTA IN ALLUMINIO - MANOPOLA ROSSA - 3P 32A - IP65 - GW70475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 22
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Soluzioni ATEX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564284685
Artikelnummer
GEWGW70475
Herstellernummer
GW70475
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
22
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.


