Startseite

GEWISS - GEWGW70476 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA PARETE - EMERGENZA - ATEX - CASSETTA IN ALLUMINIO - MANOPOLA ROSSA - 4P 32A - IP65 - GW70476

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70476 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA PARETE - EMERGENZA - ATEX - CASSETTA IN ALLUMINIO - MANOPOLA ROSSA - 4P 32A - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284692

Artikelnummer

GEWGW70476

Herstellernummer

GW70476

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.