GEWISS - GEWGW70494M INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE - EMERGENZA - CASSETTA IN METALLO - 125A 4P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66 - GW70494M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564750883
Artikelnummer
GEWGW70494M
Herstellernummer
GW70494M
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


