Startseite

GEWISS - GEWGW72013 FUSIBILE ND - 380 V ac - 15X36 mm - 35 A E18 50 kA - GW72013

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72013 FUSIBILE ND - 380 V ac - 15X36 mm - 35 A E18 50 kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564032019

Artikelnummer

GEWGW72013

Herstellernummer

GW72013

Hersteller

GEW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

380 V

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

schwarz

FUSIBILE ND E18 35A.