GEWISS - GEWGW72015 FUSIBILE ND - 380 V ac - 15X36 mm - 63 A E18 50 kA - GW72015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 380 V
Betriebsklasse - sonstige
Farbcode - Kupfer
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564032033
Artikelnummer
GEWGW72015
Herstellernummer
GW72015
Hersteller
GEW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
380 V
Betriebsklasse:
sonstige
Farbcode:
Kupfer
FUSIBILE ND E18 63A.


