Startseite

GEWISS - GEWGW72021 FUSIBILE DD - 500 V ac - 13x50 mm - 2 A E16 RITARDATO 50 kA - GW72021

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72021 FUSIBILE DD - 500 V ac - 13x50 mm - 2 A E16 RITARDATO 50 kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Farbcode - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564032040

Artikelnummer

GEWGW72021

Herstellernummer

GW72021

Hersteller

GEW

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

grau

FUSIBILE DD E16 2A RITARDATO.