Startseite

GEWISS - GEWGW72065 FUSIBILE DD - 500 V ac - 22x50 mm - 16 A E27 RAPIDO 50 kA - GW72065

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72065 FUSIBILE DD - 500 V ac - 22x50 mm - 16 A E27 RAPIDO 50 kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Farbcode - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564032330

Artikelnummer

GEWGW72065

Herstellernummer

GW72065

Hersteller

GEW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

grün

FUSIBILE DD E27 16A RAPIDO.