Startseite

GEWISS - GEWGW72104 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 2A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72104 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564062801

Artikelnummer

GEWGW72104

Herstellernummer

GW72104

Hersteller

GEW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibille cilindrico 10.3x38 500V potere di interruzione 120kA 2A