Startseite

GEWISS - GEWGW72105 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 6A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72105 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564062818

Artikelnummer

GEWGW72105

Herstellernummer

GW72105

Hersteller

GEW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Abschaltleistung:

120 kA

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 6A.