GEWISS - GEWGW72108 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 20A - GW72108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
1 ST
EAN
8011564062856
Artikelnummer
GEWGW72108
Herstellernummer
GW72108
Hersteller
GEW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Abschaltleistung:
120 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 20A.


